Mâner şurubelniţă cu compartiment cu biţi 1/4 inch cu clichet şi magnet, Tip: 1

Cod articol: 676566 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.519 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Suport pentru biţi: D 6,3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Suport pentru biţi D 6,3
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru Phillips; Şurubelniţă lată; Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Lungimea totală 69 mm
Unghi prindere 8 grad
Capac pivotant nu
Posibilitate de comutare funcţionare stânga-dreapta da
Cu mâner cu clichet da
Cu coadă telescopică nu
Biţi incluşi da
Magazie biţi integrată da
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 676566 1
EAN / GTIN 4067263109464
Număr producător 676566 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner ergonomic, cu suport de biţi de 1/4 inch, pentru zone greu accesibile. Cu funcţie clichet (45 dinți) prin inel de comutare pentru strângere pe dreapta şi pe stânga şi blocare. Inclusiv 6 biţi universali duri C 6,3, care se află într-o compartiment în mâner. Magnetul permanent puternic din suportul de biţi asigură că bitul se aşează în siguranţă.

Adaptat pentru:

Biţi 1/4 inch cu coadă C 6,3.

Conţinut:

1 bit fiecare:
pentru Phillips Ref. 1; 2.
pentru Torx® interior Ref. TX15; TX20; TX30.
pentru slot ref. 5,5.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă