Ciocan englezesc de montator cu bilă 1 lbs

Cod articol.: 6764460
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Material cap oțel
Suprafaţă vopsit
Forma suprafeţei de lovire plat
Lungimea totală 325 mm
Suprafață de impact rectificat
Unitate greutate fără coadă imperial
Greutate fără coadă, imperial 1 lb
Material, Coadă Lemn Hickory
Suprafaţă vopsit
Tip produs ciocan de lăcătuşerie
Cuprins o singură parte
Coadă/mâner Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 6764460
EAN / GTIN 4010886676448
Număr producător 6764460
L-Număr L60160 3235
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Cu mâner de nuc
Oțel călit conform EN 10083
Vopsit, cu pânza și măcinat cu bile

Caracteristică:

  • Lungime totală [mm]: 325 mm
  • Greutatea capului [lb]: 1 kg
  • Material mâner: lemn de nuc
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificat VDE: nu