Combinezon de iarnă High Vis galben/bleumarin C54

Cod articol: 676319773389C54
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea high vis gelb / marineblau
Mărime DE 54
Tip produs Overall

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 676319773389C54
EAN / GTIN 7330509253861
Număr producător 676319773389C54
L-Număr L00980 1272

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, oxford, laminat, impermeabil 15000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 8, 5, 200 g/m²
Buzunare
Buzunare spate cu burduf, buzunare spate cu clapetă
Buzunar pentru riglă cu suport pentru cuțit și buzunar pentru pixuri
Buzunare pentru picioare cu clapetă
Buzunare interioare de protecție a genunchilor
Buzunare laterale cu căptușeală din fleece
Buzunar la piept cu inel D, Buzunare la piept cu fermoar hidrofug
Buzunar interior cu fermoar și buzunar pentru telefon

Detalii
Buzunare de identificare retractabile. de buzunar
Curele
Gulerul căptușit cu fleece
Gaiter de zăpadă cu scai și deschidere cu nasturi
Balonul de pe spate
Glugă detașabilă cu căptușeală călduroasă
Elastic la talie

Foaie de căptușeală
Cu căptușeală de quilt

Funcționalitate
Material respirabil, impermeabil la vânt și apă, cusături lipite, Ventilație sub mâneci

Finisaj
Fundul picioarelor reglabil cu scai
Termenul mânecilor reglabil cu scai
Deschidere cu fermoar în partea de sus a șoldului

Reflex
Cearceaf reflectorizant de 50 mm lățime, Benzi reflectorizante în jurul picioarelor, Benzi reflectorizante pe corp, mâneci și umeri

Închidere frontală
Cercelușă robustă ascunsă din plastic cu un singur sens

Descriere:

  • Protecție fiabilă și funcționalitate încorporată în această salopetă de iarnă impermeabilă și rezistentă la vânt
  • Salopeta are picioarele și spatele burdușite, iar lățimea piciorului este reglabilă cu ajutorul unui cordon
  • Buzunare interioare pentru protecția genunchilor și glugă detașabilă
  • Certificată conform EN ISO 20471 Clasa 3, îmbrăcăminte de înaltă vizibilitate

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 342

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi