Set de biţi pentru teşitor, în cutie robustă, 8 buc.

Cod articol.: 676313
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie din plastic
Număr de piese 8 buc.
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă hexagonală pentru biţi
Formular de înregistrare Model hexagonal
Design de montare Dimensiune în inch
Dimensiune prindere, imperial 1/4 inch
Dimensiune bit hexagon conform DIN 3126 C 6,3
Configurabil nu
Număr de tăişuri Z 1
Unghi, prima etapă 90 grade
Material tăiș HSS
Strat de acoperire neacoperită
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Procedeu de prelucrare Teșire profil (SPR)
Tip produs Teșitor
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 676313
EAN / GTIN 4013288117342
Număr producător 05259165001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Coadă hexagonală 1/4 inch conform DIN 3126 C 6,3.

Avantaj:

Schimb rapid şi necomplicat între bitul de găurit, de teşit sau de înşurubat.

Aplicaţie:

Recomandat pentru lucrări de reparaţie şi montaj la utilizarea mobilă.

Conţinut:

Biţi pentru teşitor, cu un tăiş: Cod 676311 câte 1 buc. Ref. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5
Suport pentru şurubelniţe: 1 buc. Cod 676410
Coadă de cuplare „Rapidaptor”: 1 buc. similar Cod 675020 Ref. 6,3K (fără magnet)