{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de piese | 7 buc. | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă hexagonală pentru biţi | |
| Dimensiune bit hexagon conform DIN 3126 | C 6,3 | |
| Ambalaj | husă | |
| Tip de filet | M | |
| Clasă de toleranţă filete | ISO 2 6H | |
| Utilizare la tipul de găurire | Gaură străpunsă | |
| Până la adâncime (x diametru) | 1 | |
| Unghiul flancurilor | 60 grad | |
| Material tăiș | HSS | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Standard | DIN 3126 | |
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet interioară (EGI) | |
| Tip produs | Tarod | |
| Cuprins | Set / sortiment |
| Cod articol | 676309 | |
| EAN / GTIN | 4013288117359 | |
| Număr producător | 05259166001 | |
| Producător/responsabil | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |