Bit pentru şurubelniţă lată, 1/4 inch C 6,3, Lăţimea lamei: 8mm

Cod articol.: 675250 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
În stoc
284 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea lamei (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi cu fantă (SL)
Material oţel crom-vanadiu
Lungimea totală L 25 mm
Lăţimea vârfului b 8 mm
Standard DIN ISO 1173
Denumirea producătorului 800/1 Z
Dimensiuni motor, Suport pentru biţi E6,3
Tip produs Biţi/lame
Acţionare Suport pentru biţi
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 675250 8
EAN / GTIN 4013288192103
Număr producător 05072063001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Pentru prindere în suporturi manuale resp. cu suportul hexagonal corespunzător, resp. pentru prindere în cozi de cuplare Cod 675000675050.
Model standard, călit.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu fantă DIN 3127 resp. DIN ISO 2351-1.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Aliaj special crom-vanadiu, călit.