3/4″ Cap cu clichet 165 mm

Cod articol.: 6749-HEAD
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Mărime antrenare, Pătrat exterior 3/4 inţi
Dimensiune motor 3/4 inţi
Diametru exterior 70 mm
Lungimea totală L 165 mm
Culoarea argintiu
Tip produs Clichet
Schimbarea direcției de rotație prin Levier de comutare
Acţionare Pătrat exterior
Portanţă Pătrat exterior
Funcție telescopică nein
Material unealtă Oţel crom-molibden
Suprafața sculei cromat
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 6749-HEAD
EAN / GTIN 4991644012565
Număr producător 6749-HEAD
L-Număr L60050 9969
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Descriere:

  • Lungime: 165 mm
  • D1: 70 mm
  • Prindere intrare: 3/4″
  • Pătrat exterior
  • Prindere ieşire: 3/4″
  • Pătrat exterior
  • Suprafață: cromată
  • Material: Crom Molibden