Freze diagonale 125 mm, izolate prin imersie

Cod articol: 6745910
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6745910
EAN / GTIN 4010886674598
Număr producător 6745910
L-Număr L60160 5882

Descriere

Descriere:

Fără șanfrenare pentru tăierea netedă a pieselor din plastic sau a materialelor moi similare
Negru, suprafețe de tăiere șlefuite la suprafață, cu deschidere automată prin intermediul arcului de presiune
Negru, cap șlefuit cu mânere antiderapante cu imersie albastră
Pentru material plastic numai

Caracteristică:

  • Șanfrenare [inch]: fără
  • Lățimea totală [mm]: 52 mm
  • Înălțime totală [mm]: 13 mm
  • Lungime totală [mm]: 125 mm
  • Designul mânerului [inch]: Izolat pentru scufundări
  • Lățimea capului 1 [mm]: 17,0 mm
  • Grosimea capului T1 [mm]: 8,5 mm
  • Material: Oțel călit
  • Duritatea muchiei de tăiere: Numai pentru plastic
  • Lungimea muchiei de tăiere [mm]: 16 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • ESD Da/Nu: nu
  • Arc de deschidere disponibil: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu