Bit pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 Profil Hex-Plus, Hexagon: 1,5mm

Cod articol: 674240 1,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    5,11 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    4,26 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
257 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 840/4 Z Hex-Plus
Hexagon 1,5 mm
Lungimea totală 50 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Coadă hexagonală pentru biţi E 6,3
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 674240 1,5
EAN / GTIN 4013288112408
Număr producător 05059602001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Pentru montarea în suporturi de mână sau în mașini cu suporturi hexagonale corespunzătoare sau pentru montarea în tije de cuplare nr. 675000 - 675050.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu gaură interioară hexagonală DIN 7426.

Standard:

DIN ISO 1173

Material:

WERA − Aliaj special crom-vanadiu, dur.