Bit pentru Pozidriv, 1/4 țoli E 6,3, Mărimea fantei în cruce / lungimea totală: 1mm

Cod articol.: 674220 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
În stoc
208 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce / lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi Pozidriv (PZ)
Material oţel crom-vanadiu
Lungimea totală L 50 mm
Lungimea lamei l1 50 mm
Standard DIN ISO 1173
Denumirea producătorului 855/4 TZ PZ
Dimensiuni motor, Locaş hexagonal E 6,3
Mărime antrenare, Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) PZ1
Tip produs Biţi/lame
Set/ garnitură nu
Acţionare Locaş hexagonal
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 674220 1
EAN / GTIN 4013288015099
Număr producător 05060005001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

De la Ref. 3/89 cu tijă hexagonală continuă.
Pentru montarea în suporturi de mână sau în mașini cu suporturi hexagonale corespunzătoare sau pentru montarea în tije de cuplare nr. 675000 - 675050.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi în stea Pozidriv DIN 3128.

Standard:

DIN ISO 1173

Material:

Aliaj special crom-vanadiu, dur.