PDJNL 1010X-07S Suport de prindere cu clemă cu pârghie pentru freze rombice cu două fețe DNGP 0703 Plăcuţe de 55°.

Cod articol: 6712879
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6712879
EAN / GTIN 7291075352863
Număr producător 6712879
L-Număr L23990 120

Descriere

Descriere:

Suport de prindere cu clemă cu pârghie pentru freze rombice cu două fețe DNGP 0703 Plăcuţe de 55°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 120 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 10 mm
  • Lungimea capului (LH): 14 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 6.35 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): DNGP 07
  • Înălțimea cozii (H): 10 mm
  • Lățimea cozii (B): 10 mm

Produse potrivite

Inserţii