Canelură de putere cu diametrul de 36 mm, lățimea cheii 24 mm, dimensiunea filetului M12

Cod articol.: 671224
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie Power Nut
Denumirea producătorului Powernut
Unitate lățim cheie Metric
Execuție Cu guler / flanșă
Suprafaţă fosfatat
Tip produs Piuliţă hexagonală
Tip de filet M
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 671224
EAN / GTIN 4021176060823
Număr producător 671224
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • KUKKO a dezvoltat canelura de putere pentru prinderea fără efort a uneltelor și pieselor de lucru și pentru antrenare fără pierderi majore de frecare. Canelura de putere poate fi utilizată ca filet de mișcare și este utilizată în construcția de dispozitive de fixare, precum și în tehnologia de asamblare și prindere. Piulița este, de asemenea, adecvată ca ajutor pentru presare sau pentru fixare, pentru a genera forțe de prindere mai mari.

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • max. Forța de tracțiune [kN]: 20kN
  • max. Forța de tracțiune [t]: 2t
  • max. Forța de tracțiune [US t. sh.]: 02:20:00
  • Lățime în lungul plăcilor [mm]: 24
  • Lățime în lungul plăcilor [inch]: 15/16
  • Diametrul colierului canelurii de putere [mm]: 36 mm
  • Dimensiunea filetului fantei de putere: M12
  • Înălțimea totală a fantei de putere [mm]: 21,5 mm
  • Înălțimea totală a canelurii de putere [inch]: 7/8