Spec.přípravek o průměru 36 mm, šířka klíče 24 mm, velikost závitu M12

Artiklové číslo: 671224
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Řada Power Nut
Označení výrobce Powernut
Jednotka velikosti klíče Metrické
Provedení S lemem / přírubou
Povrch fosfátováno
Druh produktu Šestihranná matice
Druh závitu M
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 671224
EAN / GTIN 4021176060823
Číslo výrobce 671224
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Společnost KUKKO vyvinula drážku Power Groove pro energeticky úspornější upínání nástrojů a obrobků a pro pohon bez větších třecích ztrát. Drážku Power lze použít jako pohybový závit a používá se při konstrukci přípravků i v montážní a upínací technice. Matice je také vhodná jako pomůcka pro lisování nebo upnutí, aby se vytvořily vyšší upínací síly.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • max. Tahová síla [kN]: 20 kN
  • max. Tahová síla [t]: 2t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 2.20
  • Šířka napříč plochami [mm]: 24
  • Šířka napříč plochami [palce]: 15/16
  • Průměr límce silové drážky [mm]: 36 mm
  • Rozměr závitu silové drážky: M12
  • Celková výška silové drážky [mm]: 21,5 mm
  • Celková výška silové drážky [palce]: 7/8