Descriere:
Proiectat în conformitate cu DIN ISO 5749
Palanșa mare pentru tăiere ușoară
Pentru sârmă dură/sârmă de pian
Max. Capacitate de tăiere 1,4 - 2,0 mm
Oțel special EDORE călit și temperat, forjat prin cădere, călit în ulei și călit
Versiunea CJ = cromat, cu mânere cu 2 componente
Versiunea Tel = oțel-gri, cu mânere antiderapante înmuiate în albastru
Bordurile de tăiere călite inductiv (63 - 65 HRC) asigură o performanță de tăiere constantă pe o perioadă lungă de timp.
Cea mai mare performanță de tăiere cu mai puțin efort datorită interacțiunii optime a geometriei de tăiere, a rulmentului cu nituri excentrice și a designului ergonomic al mânerului.
Caracteristică:
- Șanfrenare [inch]: cu
- Lățimea totală [mm]: 50 mm
- Înălțime totală [mm]: 13 mm
- Lungime totală [mm]: 140 mm
- Designul mânerului [inch]: Izolat pentru scufundări
- Proces de călire [mm]: Călit prin inducție
- Lățimea capului 1 [mm]: 22,0 mm
- Înălțimea capului 1 [mm]: 17 mm
- Grosimea capului T1 [mm]: 9,5 mm
- Material: Oțel călit
- Suprafață: Oțel gri
- Forma tăișului de tăiere: Cu fațete
- Duritatea muchiei de tăiere: 63 - 65 HRC
- Lungimea muchiei de tăiere [mm]: 17 mm
- Capacitate de tăiere (max.): 1,4
- 1000 V izolat: nu
- Versiunea fără scântei: nu
- ESD Da/Nu: nu
- Arc de deschidere disponibil: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu