Șurubelniţă de ceasornicar, lată 3,0 mm

Cod articol: 669005 3,0
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
96 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea tijei b 3 mm
Lungimea totală 112 mm
Profil de antrenare şurubelniţă lată
Tip produs Şurubelniţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 669005 3,0
EAN / GTIN 4045197975034

Descriere

Execuţie:

Mâner de aluminiu cu rezistență la coroziune, cu tijă încastrată în mâner.
Capăt de mâner cu cap hexagonal rotativ, ceea ce facilitează lucrările fine.

Material:

Tije din oţel special.
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
    Lăţimea tijei b (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături