Horlogemakersschroevendraaier voor sleuf 3,0 mm

Artikelnummer: 669005 3,0
op aanvraag
Op voorraad
98 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bladbreedte b 3 mm
totale lengte 112 mm
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 669005 3,0
EAN/GTIN 4045197975034

Omschrijving

Uitvoering:

Corrosiebestendige aluminium handvat, met vast ingeperste steel.
Uiteinde handvat met draaibare zeskantkop, daardoor fijngevoelig werken mogelijk.

Materiaal:

Stelen van speciaal staal.
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
    Bladbreedte b (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen