Șurubelniță de electrician pentru Philipps cu mâner din 3K-Haptoprene®, Lamă SLIM, complet izolată VDE, Mărimea fantei în cruce: 2

Cod articol.: 668902 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
6.346 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi Phillips (PH)
Recomandat pentru test de tensiune nu
Lungimea totală L 205 mm
Lungimea lamei l1 100 mm
Material oţel crom-vanadiu
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Verificat până la 1.000 V
Sigiliu de calitate și testare VDE
Culoarea roşu; negru
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Mărime antrenare, Pentru șuruburi Phillips (PH) PH2
Tip produs Șurubelniţă
Set/ garnitură nu
Acţionare Mâner
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 668902 2
EAN / GTIN 4067263113324
Număr producător 668902 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner și tijă izolate complet până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201. Fiecare şurubelniţă a fost testată individual în baia de apă pentru verificarea străpungerii la tensiunea aplicată.
Mâner de forţă ergonomic cu suprafaţă Haptoprene® aderentă şi miez din plastic rezistent la şocuri. Datorită structurii speciale a suprafeţei, pot fi transmise momente mari de rotaţie chiar și cu mâini ude sau uleioase. Tijă din oţel crom-vanadiu, cromată.
Cu lamă SLIM = lamă redusă și diametru de izolație pentru șuruburi și elemente de arc joase (izolare-⌀ = lamă-⌀).

Aplicaţie:

Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V.