{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Preverjeno do | 1.000 V | |
| Barvni odtenek, rdeča | Signalno rumena; Signalno rdeča | |
| Potrdilo o kakovosti | VDE | |
| Smernica/oznaka | oznaka CE | |
| Barva | rumena; rdeča | |
| Izvedba | ravno | |
| Primerno za testiranje napetosti | ne | |
| Dolžina rezila | 100 mm | |
| Značilnosti ročaja | blaži drsenje; ergonomično | |
| Vrsta ročaja | standarni ročaj | |
| Velikost odgona, za vijake Phillips (PH) | PH2 | |
| Posebnosti, za vijake Phillips (PH) | črna konica | |
| Vrsta izdelka | izvijač | |
| Material | kromvanadijevo jeklo | |
| Površina | svetlo | |
| Standard | DIN EN 60900; VDE 0682-201 | |
| Skupna dolžina | 205 mm | |
| Garnitura | ne | |
| Pogon | ročaj | |
| Pogon | za vijake Phillips (PH) | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 668902 2 | |
| EAN/GTIN | 4067263113324 | |
| Številka proizvajalca | 668902 2 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |