Şurubelniţă electronică Pozidriv Kraftform Micro, Mărimea fantei în cruce: 0

Cod articol.: 668850 0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 2055 PZ
Execuție dreaptă
Hexagon pentru acţionare cu cheie nein
Recomandat pentru test de tensiune nein
Lungimea lamei 60 mm
Caracteristici de prindere Capac pivotant; Ergonomic
Tip de mâner Mâner standard
Lungimea mânerului 97 mm
Protecţie împotriva rulării da
Mărime antrenare, Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) PZ0
Particularitate, Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) Vârf negru
Diametrul lamei 3 mm
Tip produs Șurubelniţă
Material oțel special / aliaj special
Suprafaţă mat cromat
Lungimea totală 157 mm
Set nein
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi Pozidriv (PZ)
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 668850 0
EAN / GTIN 4013288032195
Număr producător 05118030001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Mâner ergonomic din mai multe componente, cu capac rotativ.
Tijă din oţel pentru scule de înaltă calitate, suprafaţă cromată mat, vârf negru.