{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| oznaka proizvođača | 2055 PZ | |
| Veličina križnog proreza | 0 | |
| Duljina cilindričnog dijela | 60 mm | |
| ukupna duljina | 157 mm | |
| Profil progona | Pozidriv odvijač | |
| Vrsta proizvoda | Odvijač |
| Broj artikla | 668850 0 | |
| EAN / GTIN | 4013288032195 | |
| Broj proizvođača | 05118030001 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |