3C-Șurubelniță, încastrată TX T10

Cod articol.: 6685830
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Execuție dreaptă
Lungimea lamei 80 mm
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Protecţie împotriva rulării da
Particularitate, Für șuruburi TORX® interne Lamă rotundă
Tip produs Șurubelniţă
Material oţel crom-molibden
Lungimea totală L 165 mm
Acţionare Mâner
Portanţă Für șuruburi TORX® interne

Identificare și clasificare

Cod articol 6685830
EAN / GTIN 4010886803417
Număr producător 6685830
L-Număr L60160 2001
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Mâner Power-Grip³ cu 3 componente, cu orificiu de agățare
Forma ergonomică a mânerului pentru o muncă precisă, fără oboseală
Conexiune de formă a mânerului și a lamei pentru o transmisie optimă a puterii
Marcare a formei de acționare la capătul mânerului
Lama din oțel cu molibden-vanadiu, tratată termic

Caracteristică:

  • Dimensiunea de ieșire TX (interior): T10
  • Design: cu orificiu de agățare
  • Forma lamei: Rotundă
  • Pentru șuruburi de dimensiuni: M3 - M3.5
  • Lățimea totală [mm]: 28 mm
  • Înălțime totală [mm]: 24 mm
  • Lungime totală [mm]: 165 mm
  • Material mâner: 3K
  • Lungimea lamei: 80 mm
  • Material: Oțel cu molibden și vanadiu
  • Lățimea pe laturi Torx [mm]: 2,74
  • 1000 V izolat: nu
  • Protecție anti-ruliu [mm]: da
  • anti-magnetic: nu
  • Proiectare cu scânteie joasă: nu
  • Cod de culori: nu
  • Mâner disponibil: da
  • Izolat: nu
  • Capac rotativ: nu
  • Protejat împotriva coroziunii: nu
  • Cap cu bilă: nu
  • Capac de impact: nu
  • Testat în unitate: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: da
  • Certificat VDE: nu