3C-Șurubelniță cu locaș în cruce PZ 2

Cod articol: 6684190
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6684190
EAN / GTIN 4010886803271
Număr producător 6684190
L-Număr L60160 2840

Descriere

Descriere:

Design conform DIN ISO 8764, vârf conform DIN ISO 8764-1 PZ
Mâner Power-Grip³ cu 3 componente, cu orificiu de suspendare
Formă ergonomică a mânerului pentru o muncă precisă, fără oboseală
Conexiune cu formă de fixare a mânerului și a lamei pentru o transmisie optimă a puterii
Marcare a formei de acționare la capătul mânerului
Tailele 3 și 4 cu hexagon de acționare pe lamă
Lama din oțel cu molibden-vanadiu, călită

Caracteristică:

  • Mărime de acționare adâncitură transversală PZ: 2
  • Design: cu orificiu de agățare
  • Forma lamei: Rotundă
  • Pentru șuruburi de dimensiuni: M3,5 - M5
  • Lățimea totală [mm]: 36 mm
  • Înălțime totală [mm]: 31 mm
  • Lungime totală [mm]: 210 mm
  • Designul mânerului [inch]: 3K
  • Lungimea lamei: 100 mm
  • Material: Oțel cu molibden și vanadiu
  • 1000 V izolat: nu
  • Protecție anti-ruliu [mm]: nu
  • anti-magnetic: nu
  • Hexagon de acționare [mm]: nu
  • Proiectare cu scânteie joasă: nu
  • Cod de culori: da
  • Mâner disponibil: da
  • Izolat: nu
  • Capac rotativ: nu
  • Protejat împotriva coroziunii: nu
  • Cap cu bilă: nu
  • Capac de impact: nu
  • Testat în unitate: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: da
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii