Set de şurubelniţe „Stainless” Pozidriv, cu mâner din oţel superior, Număr de şurubelniţe: 3

Cod articol.: 668295 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de şurubelniţe Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material oţel superior
Cuprins Set / sortiment
Număr de piese 3 buc.
Portanţă Pentru șuruburi Pozidriv (PZ)
Caracteristici de prindere Ergonomic
Standard ISO 8764
Serie Stainless
Denumirea producătorului Schraubendreher-Satz Stainless
Culoarea gri
Număr de unelte 3
Tip produs Șurubelniţă
Set da
Acţionare Mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 668295 3
EAN / GTIN 4013288116031
Număr producător 05259244001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Mânerul Kraftform din plastic rezistent la şocuri cu zone moi integrate, înlesneşte transmiterea momentului şi protejează astfel mâna şi braţul.
Tijă Wera Lasertip din oţel superior cu vârf de antrenare cu suprafaţă rugoasă (de la Ref. 1).

Standard:

ISO 8764

Livrare:

Câte 1 şurubelniţă Cod 668290: Ref. 1; 2; 3