Set schroevendraaiers ‘Stainless’ voor Pozidriv, met edelstalen steel 3

Artikelnummer: 668295 3
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Productdetails

Technische gegevens

Aantal schroevendraaiers 3
Bitsoort Pozidriv-schroevendraaier
Materiaal Edelstaal, RVS
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 668295 3
EAN/GTIN 4013288116031
Nummer fabrikant 05259244001

Omschrijving

Uitvoering:

Kraftform-handvat van slagvaste kunststof met geïntegreerde zachte delen vergemakkelijkt het overbrengen van het draaimoment waardoor handen en armen niet worden overbelast.
Wera Lasertip-steel, edelstaal met microruwe punt (vanaf gr. 1).

Norm:

ISO 8764

Levering:

resp. 1 schroevendraaier nr. 668290: Maat 1; 2; 3

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen