Şurubelniţă pentru Pozidriv, cu tijă din oţel rotund, Mărimea fantei în cruce: 0

Cod articol: 668270 0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 355 PZ
Mărimea fantei în cruce 0
Pentru ⌀ şuruburi -2 mm
Lungimea lamei 60 mm
Lungimea totală 141 mm
Vârful tijei negru
Profil de antrenare Şurubelniţă Pozidriv
Tip produs Şurubelniţe

Identificare și clasificare

Cod articol 668270 0
EAN / GTIN 4013288004024
Număr producător 05009305001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Mânerul Kraftform din material plastic rezistent la şocuri cu zone moi integrate înlesneşte transmiterea momentului de torsiune şi protejează, astfel, mâna şi braţul.
Tijă Wera Lasertip din oţel special înalt aliat cu vârf de antrenare cu suprafaţă microrugoasă, acoperit chimic cu strat de nichel. (Ref. 0; 1S; 2S fără Lasertip, cu vârf de antrenare negru).