Accesorii Perii suport pentru rectificare inele de reducere 51x10x31,75 mm

Cod articol: 667841
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc abraziv cu scai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 667841
EAN / GTIN 9003176678418
Număr producător 667841
L-Număr L50140 2471

Descriere

Descriere:

Setul de inele reductoare inclus minimizează varietatea uneltelor și economisește spațiu de depozitare. Inelele reductoare pentru toate discurile blocului de șlefuire sunt disponibile gratuit, consultați tabelul.

Caracteristică:

  • Formă: 100 RR 00369 INEL REDUCĂTOR
  • Specificație : VPE = 1 buc.
  • Dimensiune (D x D x H): 51 x 10 x 31,75 mm
  • Diametru: 51 mm
  • Grosime: 10 mm
  • Orificiu: 31,75 mm
  • Instrument pentru: Polizor de banc

Avantaj:

  • Minimizează diversitatea uneltelor
  • Reduce diametrul de găurire

Aplicaţie:

  • Pentru a reduce diametrul de găurire al discurilor blocului de șlefuire