Set şurubelniţe de montaj cu mâner de forţă „multicraft”, Număr de piese: 11

Cod articol: 667601 11
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
198 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 11
Profil de antrenare şurubelniţă lată; Şurubelniţă pentru Phillips; şurubelniţă Pozidriv
Tijă alezor inclusă da
Tip produs Şurubelniţe

Identificare și clasificare

Cod articol 667601 11
EAN / GTIN 7610733269747
Număr producător 1215.

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă „multicraft” din plastic rezistent la şocuri (fără cadmiu) pentru prinderea diferitelor tije, cu aderenţă extrem de bună chiar şi cu mâini uleioase.
Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu o duritate ridicată şi o tenacitate deosebită. Tije pentru şuruburi cu fantă, cu vârf paralel în trepte, ceea ce le permite să se potrivească exact fantelor standardizate ale şuruburilor. Vârfuri pentru tije de şuruburi în stea frezate la dimensiuni precise. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.

Conţinut:

Tije pentru şurubelniţă lată Cod 659928: Ref. 4; 5,5; 6,5; 8
Tije pentru Phillips Cod 659921: Ref. 1 şi 2
Tijă pentru şurubelniţă Pozidriv Cod 659923: Ref. 2
Tijă alezor Cod 667640: 1 buc.
Mâner din plastic Cod 667620: 1 buc.
Şurubelniţă electronică (Schlitz) Cod 664400: Ref. 2,5 şi 3,5

Livrare:

Inclusiv husă pliabilă textilă.