Set şurubelniţe de PC cu mâner de forţă „multicraft”, Număr de piese: 11

Cod articol: 667551 11
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Setați prețul 11 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 11
Profil de antrenare şurubelniţă lată; Şurubelniţă pentru Phillips; şurubelniţă pentru şuruburi TORX®; Cheie tubulară hexagonală
Tip produs Şurubelniţe

Identificare și clasificare

Cod articol 667551 11
EAN / GTIN 7610733269730
Număr producător 7220.

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă „multicraft” din plastic rezistent la şocuri (fără cadmiu) pentru prinderea diferitelor tije, cu aderenţă extrem de bună chiar şi cu mâini uleioase.
Alcătuit special pentru lucrările la PC.
Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu o duritate ridicată şi o tenacitate deosebită. Tije pentru şuruburi cu fantă, cu vârf paralel în trepte, ceea ce le permite să se potrivească exact fantelor standardizate ale şuruburilor. Vârfuri pentru tije de şuruburi în stea frezate la dimensiuni precise. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.

Conţinut:

Tije pentru şurubelniţă lată Cod 659928: Ref. 4 şi 5,5
Tijă pentru Phillips Cod 659921: Ref. 1 şi 2
Tijă pentru Torx® Cod 659922: Ref. TX10 şi TX15
Şurubelniţă de precizie (Schlitz) Cod 664415: Ref. 2 şi 3
Şurubelniţă de precizie (pentru Phillips) Cod 668891: Ref. 0
Chei tubulare de precizie (pentru şuruburi hexagonale la exterior): 5 mm
Mâner din plastic: 1 buc.

Livrare:

Inclusiv husă pliabilă textilă.