Bit pentru şurubelniţă pentru şuruburi cu gaură interioară hexagonală, Hexagon: 5mm

Cod articol.: 667450 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 84
Diametru exterior 6 mm
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne 5 mm
Mărime antrenare, Pentru șuruburi hexagonale interne 5
Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale interne Cap sferic
Tip produs Bit de şurubelniţă
Material oțel special / aliaj special
Suprafaţă brunat
Acţionare Locaş hexagonal
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 667450 5
EAN / GTIN 4013288000576
Număr producător 05002943001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Adaptat pentru:

Şurubelniţă de montaj Vario Cod 667400 / 667405.