Sortiment Kraftform Kompakt RA VDE, Număr de piese: 17

Cod articol.: 667256 17
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
98 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins Set / sortiment
Număr de unelte 17
Portanţă Für șuruburi TORX® interne; Pentru șuruburi cu profil Kombi cu fantă /Pozidriv (PlusMinus); Pentru șuruburi Phillips (PH); Pentru șuruburi Pozidriv (PZ); pentru şuruburi cu fantă
Lungimea lamei l1 154 mm
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Ambalaj husă
Denumirea producătorului Kraftform Kompakt RA VDE-Sortiment
Verificat până la 1.000 V
Număr de piese 17 buc.
Serie Kraftform Kompakt RA
Sigiliu de calitate și testare VDE
Culoarea galben; verde; portocaliu; roşu
Cu funcţie de clichet da
Număr de dinţi 40
Direcția de rotație poate fi comutată da
Sens de strângere pe dreapta; pe stânga
Recomandat pentru test de tensiune nu
Caracteristici de prindere Ergonomic; Lamă înlocuibilă
Tip produs Şurubelniţă cu bit; Șurubelniţă
Set/ garnitură da
Acţionare Mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 667256 17
EAN / GTIN 4013288229694
Număr producător 05006618001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Mâner Kraftform cu o lungime de 154 mm cu tije interschimbabile izolate complet până la 1000V conform DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201. Funcția integrată de clichet (40 de dinţi/unghi de revenire de 9°) simplifică şi accelerează înşurubarea, fără o reaşezare laborioasă. Inel de comutare pentru strângerea și blocarea cu mâna dreaptă și stânga.
Livrare în trusă rezistentă din material textil cu închidere cu scai.

Avantaj:

Sistem „Take it easy” de găsire a sculelor cu marcarea culorilor după profile – pentru găsirea simplă şi rapidă a sculei necesare.
  • Cutie de viteze robustă, care nu necesită întreţinere, din oţel.

Conţinut:

Tije pentru şurubelniţă lată: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5; 1,2×6,5
Lame pentru Philips: PH1 şi PH2
Tije pentru şurubelniţă Pozidriv: PZ1 şi PZ2
Lame Pozidriv/cu canelura (profil combinat): PZ/S1 şi PZ/S2 (profil combinat)
Tije pentru Torx®: Ref. TX10; TX15; TX20; TX25
Mâner Kraftform pentru tije interschimbabile Cod 667411: Gr.1
Mâner tip Kraftform cu funcție cu clichet: 1 buc.