Sada RA VDE Kraftform Kompakt, Počet přepážek: 17

Artiklové číslo: 667256 17
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
72 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet přepážek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah Sada / sortiment
Počet kusů nářadí 17
Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX®; Pro šrouby s kombinovaným profilem drážka / Pozidriv (PlusMinus); Pro šrouby Phillips (PH); Pro šrouby Pozidriv (PZ); ploché
Délka čepele l1 154 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Obal brašna
Označení výrobce Kraftform Kompakt RA VDE-Sortiment
Zkontrolováno do 1 000 V
Počet přepážek 17 ks
Řada Kraftform Kompakt RA
Třída jakosti VDE
Barva Žlutá; Zelená; Oranžová; červená
S funkcí ráčny ano
Počet zubů 40
Směr otáčení lze přepínat ano
Směr dotažení vlevo; vpravo
Vhodné pro zkoušku napětí ne
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; Výměnná čepel
Druh produktu Šroubovák na bity; Šroubovák
Set / sada ano
Pohon Rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 667256 17
EAN / GTIN 4013288229694
Číslo výrobce 05006618001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Rukojeť Kraftform s výměnnou čepelí o délce 154 mm, plně izolováno do 1000 V podle DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201. Integrovaná ráčna (40 zubů / vratný úhel 9°) zjednodušuje a urychluje šroubování bez nutnosti složitého opětovného nasazování klíče na šroub. Přepínací kroužek pro pravý a levý chod a pro aretaci.
Dodávka v textilním skládacím pouzdře se suchým zipem.

Výhoda:

„Take it Easy“ - vyhledávač nástrojů s barevným označením podle jednotlivých profilů – pro snadné a rychlé vyhledání.
  • Robustní, bezúdržbový převodovka z oceli.

Obsah:

Ploché čepele: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5; 1,2×6,5
Čepele pro Philips: PH1 a PH2
Čepele Pozidriv: PZ1 a PZ2
Pozidriv / drážka - (kombinovaný profil): PZ/S1 a PZ/S2 (kombinovaný profil)
Čepele pro Torx®: TX10; TX15; TX20; TX25
Rukojeť Kraftform pro výměnné čepele č. 667411: Gr.1
Rukojeť Kraftform s funkcí ráčny: 1 ks