Set de şurubelniţe Slim pentru electrician, 6 buc. pentru şuruburi cu fantă şi pentru Pozidriv, izolate complet 4/2

Cod articol: 667074 4/2
La cerere
În stoc
107 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Classic VDE
Număr de şurubelniţe 6
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil de antrenare Şurubelniţă lată; Şurubelniţă Pozidriv
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 667074 4/2
EAN / GTIN 7610733273850
Număr producător PB 5543.SL

Descriere

Execuţie:

Mâner subţire cu înveliş din elastomer dermofil şi miez din polipropilenă rezistent la impact. Mâner şi tijă complet izolate până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
⌀ redus al tijei cu izolaţie de protecţie integrată pentru elemente adânci cu înşurubare şi cu arc (⌀ tijei = ⌀ izolaţiei în zona frontală a tijei).

Livrare:

Câte 1 şurubelniţă pentru slot Slim, cod 663003 mărimea 3,5; 4; 5,5; 6,5.
Câte 1 şurubelniţă pentru Pozidriv, cod 668382 mărimea 1 şi 2.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb