Sähköasentajan Slim-ruuvinväänninsarja, 6 osaa urakanta- ja Pozidriv-ruuveille, täyseristetty 4/2

Tuote nro.: 667074 4/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
107 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Classic VDE
Ruuvinvääntimien lkm. 6
Standardi DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Irrotusprofiili uraruuvinväännin; Pozidriv-ruuvitaltta
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 667074 4/2
EAN / GTIN 7610733273850
Valmistajan numero PB 5543.SL

Kuvaus

Malli:

Kapea kahva, jossa ihoystävällinen elastomeeripinta, sisäosa iskunkestävää polypropeenia. Kahva ja terä täyseristetty 1 000 volttiin asti standardien DIN EN 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.
Pienempi terän halkaisija ja integroitu suojaeristys syvällä olevia ruuvi- ja jousielementtejä varten (terän ⌀ = eristeen ⌀ terän etuosassa).

Toimituksen sisältö:

à 1 ruuvitaltta Slim-urakantaruuveille nro 663003, koot 3,5; 4; 5,5; 6,5.
à 1 ruuvitaltta Pozidriv-ruuveille nro 668382, koot 1 ja 2.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat