Vârf de șurubelniță de 3/8″ cu crestătură transversală PH 3

Cod articol: 6666960
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6666960
EAN / GTIN 4010886666692
Număr producător 6666960
L-Număr L60160 2972

Descriere

Descriere:

Cu acționare pătrată conform DIN 3120 - C 10, ISO 1174, cu canelură de prindere a bilelor
Acționare manuală, cu zimțuire transversală antiderapantă
Cromată
Cu știft presat din oțel special cu vanadiu, lustruit
Cu vârf conform DIN ISO 8764-1 PH

Caracteristică:

  • Mărimea de ieșire Încastrare transversală (PH): 3
  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 10,0 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 3/8″
  • Ø de inserție Acționare: 19 mm
  • Lungime totală [mm]: 55 mm
  • Material: Oțel cu vanadiu
  • Suprafață: cromat
  • Siguranță: Canelură de prindere a bilei
  • Lungime centrală: 23,0 mm
  • Călirea vârfului de ieșire: lustruită
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu