Extensie pentru chei electrice 1/2″ 250 mm

Cod articol: 6650100
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Prelungitor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6650100
EAN / GTIN 4010886665015
Număr producător 6650100
L-Număr L60160 5387

Descriere

Descriere:

Cu acționare pătrată conform DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, forma F, G și H
Oțel special GEDORE, mangan-fosforat.

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 12,5 mm
  • Acționare pătrată [metric]: 12,5 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 1/2″
  • Lungime totală [mm]: 250 mm
  • Material: din oțel
  • Suprafață: mangan-fosfatat
  • Siguranță: Inel de blocare și știft de blocare
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii