Şurubelniţă unghiulară pentru şuruburi cu fantă, Lăţimea tijei b: 5,5mm

Cod articol.: 664800 5,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
301 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea tijei b (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea negru; argintiu
Execuție îndoită
Unghi 90
Caracteristici de prindere Cordat
Particularitate, Pentru șuruburi cu fantă (SL) Vârf negru
Diametrul lamei 5 mm
Înălțime lamă 0,8 mm
Lăţimea vârfului 5,5 mm
Cu cap sferic nu
Tip produs Offset screwdriver
Material oțel special / aliaj special
Suprafaţă cromat; nichelat
Lungimea totală 100 mm
Set nein
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi cu fantă (SL)
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 664800 5,5
EAN / GTIN 7610733004287
Număr producător PB 600.3

Descriere

Execuţie:

Două vârfuri cu aceeaşi lăţime, plasate la 90° unul faţă de celălalt. Aliaj special PB Swiss Tools, suprafaţă nichelată şi cromată. Vârfuri negre.
Coadă randalinată care asigură o prindere sigură în medii umede sau uleioase. Vârfuri forjate, în trepte pentru lăţimea standardizată a fantelor şuruburilor.