Disc de rectificat cilindric interior 25x25x10 mm 5 AT60J6VCOL/80 COLUMBIA

Cod articol.: 664760
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 664760
EAN / GTIN 9003176647605
Număr producător 664760
L-Număr L50140 820
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Această unealtă de rectificare cilindrică internă cu liant ceramic vă oferă o alternativă rentabilă la uneltele CBN cu o rată bună de îndepărtare a materialului. Compusul de oxid de aluminiu sinterizat AT60 poate fi utilizat universal. Puteți alege unealta potrivită pentru dvs. din gama noastră largă.

Caracteristică:

  • Formă: Încastrat pe o parte
  • Granulația: 60
  • Vs /max: 80 m/s.
  • Specificaţie : 16 X 10
  • Dimensiuni (D x D x H): 25 x 25 x 10 mm
  • Diametru: 25 mm
  • Concentrație: 25 mm
  • Alezaj: 10 mm
  • Compatibilitatea materialelor: Oțel, HSS

Avantaj:

  • Capacitate bună de profilare
  • Gamă largă
  • Stabilitate dimensională bună

Aplicaţie:

  • Pentru rectificarea cilindrică internă a pieselor de prelucrat din oțeluri înalt aliate și HSS

Material:

  • Oțel/HSS

Adaptat pentru:

  • Unealtă de rectificat interior

Notă:

  • Pentru rectificarea cilindrică internă a pieselor de prelucrat din oțeluri înalt aliate și HSS