Internal cylindrical grinding, conventional ceramic 25 x 25 x 10 mm 16 X 10

Réf.: 664760
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Meules pour rectification cylindrique intérieure

Identification et classification

Référence article 664760
EAN / GTIN 9003176647605
Réf. fabricant 664760
Article hors catalogue L50140 820
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Cet outil de rectification cylindrique intérieure à liant céramique vous offre une alternative économique aux outils CBN tout en garantissant un bon enlèvement de matière. Le mélange de corindon fritté AT60 est d’usage universel. Vous pouvez choisir l’outil qui vous convient dans notre large gamme.

Caractéristique(s):

  • Forme: évidé d’un côté
  • Granulométrie: 60
  • Vs /max: 80 m/s
  • Spécification : 16 X 10
  • Dimensions (D x T x H): 25 x 25 x 10 mm
  • Diamètre: 25 mm
  • Epaisseur: 25 mm
  • Alésage: 10 mm
  • Matériaux compatibles: Acier, HSS.

Avantage(s):

  • Bonne aptitude au profilage
  • Large assortiment
  • Bonne tenue de forme

Utilisation:

  • Pour la rectification cylindrique intérieure de pièces en aciers fortement alliés et HSS
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
Connectez-vous