Disc de rectificat cilindric interior 40x40x13 mm 1 AT60J6VCOL/80 COLUMBIA

Cod articol: 664695
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pietre de rectificat cilindric interior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 664695
EAN / GTIN 9003176646950
Număr producător 664695
L-Număr L50140 1108

Descriere

Descriere:

Acest instrument de rectificare cilindrică internă cu legătură ceramică vă oferă o alternativă rentabilă la sculele CBN cu performanțe bune de îndepărtare. Amestecul de corindon sinterizat AT60 poate fi utilizat universal. În gama noastră largă puteți alege instrumentul potrivit pentru dvs.

Caracteristică:

  • Formă: Dreaptă
  • Dimensiunea boabelor: 60
  • Vs /max: 80 m/s.
  • Specificație : LA 60 J6 VCOL /80
  • Dimensiune (D x D x H): 40 x 40 x 13 mm
  • Diametru: 40 mm
  • Grosime: 40 mm
  • Orificiu: 13 mm
  • Adecvarea materialului: Oțel, HSS

Avantaj:

  • Profilare bună
  • Gamă largă
  • Retenție bună a formei

Aplicaţie:

  • Pentru măcinarea cilindrică internă a pieselor de prelucrat din oțeluri de înaltă aliaj și HSS