{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | negru | |
| Lungimea lamei | 80 mm | |
| Caracteristici de prindere | Capac pivotant; Ergonomic | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Particularitate, Pentru șuruburi cu fantă (SL) | Vârf negru | |
| Înălțime lamă | 0,5 mm | |
| Lăţimea vârfului | 3 mm | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Material | oțel special / aliaj special | |
| Suprafaţă | cromat; nichelat | |
| Lungimea totală | 173 mm | |
| Set | nein | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Pentru șuruburi cu fantă (SL) | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 664410 3 | |
| EAN / GTIN | 7610733268214 | |
| Număr producător | 8128.3,0-80 |