Elektronikskruvdragare för spår 3 mm

Article no.: 664410 3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
136 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

mejselbredd b 3 mm
mejseltjocklek a 0,5 mm
klinglängd 80 mm
totallängd 173 mm
Drivprofil Spårskruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 664410 3
EAN / GTIN 7610733268214
Manufacturer number 8128.3,0-80

Beskrivelse

Utförande:

Ergonomiskt flerkomponentshandtag med vridbar topp.
Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Högsta möjliga måttnoggrannhet hos eggarna. Förkromad yta, svarta spetsar.
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
    mejselbredd b (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen