Coin-Driver corto, Longitud de cuchilla cortante: 45mm

Número de artículo: 664311 45
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
379 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de cuchilla cortante (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, rojo Rojo señales; Negro intenso
Denominación del fabricante SwissGrip
Color rojo; negro
Modelo forma recta
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave no
Para comprobación de tensión no
Longitud de varilla 45 mm
Características del mango Forma ergonómica; antideslizante
Tipo de asa Mango estándar
Protección desenrollado no
Diámetro exterior, Para tornillos de ranura (SL) 23 mm
Particularidad, Para tornillos de ranura (SL) Cuchilla redonda
Diámetro de la cuchilla 23 mm
Anchura de lámina cortante 1,6 mm
Tipo de producto Destornilladores
Material acero especial / aleación especial
Superficie aplicación cromada sobre níquel
Longitud total 100 mm
Juego no
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos de ranura (SL)
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 664311 45
EAN / GTIN 7610733269600
Número del fabricante PB 8126.9-45

Descripción

Ejecución:

Mango rígido con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel y núcleo de polipropileno resistente y a prueba de golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas.
Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada.

Aplicación:

Para desenroscar tornillos de plástico y obturadores (p. ej., tapas de compartimento de pilas) sin causar daños.

Nota:

El diámetro de la hoja es de aproximadamente 23 mm y tiene un grosor de 1,6 mm que aumenta hacia la parte posterior.