{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Portanţă | pentru şuruburi cu fantă | |
| Lungimea totală L | 85 mm | |
| Lungimea lamei l1 | 30 mm | |
| Lăţimea tăişului b | 8 mm | |
| Grosimea tăişului a | 1,2 mm | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Standard | Similar DIN 5265 | |
| Nuanță, albastru | Albastru noapte; Portocaliu pur | |
| Culoarea | albastru; portocaliu | |
| Execuție | dreaptă | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic; antiderapant | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Particularitate, pentru şuruburi cu fantă | Vârf negru | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Suprafaţă | cromat; nichelat | |
| Set/ garnitură | nu | |
| Acţionare | Mâner | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 664122 8 | |
| EAN / GTIN | 4067263013693 | |
| Număr producător | 664122 8 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |