Set de şurubelniţe electronice pentru şuruburi cu fantă Complet izolată VDE, Număr de şurubelniţe: 5

Cod articol.: 663311 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de şurubelniţe Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins Set / sortiment
Portanţă Pentru șuruburi cu fantă (SL)
Standard DIN EN IEC 60900
Verificat până la 1.000 V
Număr de piese 5 buc.
Denumirea producătorului Elektriker-Schraubendreher-Satz für Schlitz VDE-vollisoliert
Sigiliu de calitate și testare VDE
Culoarea galben; roşu
Recomandat pentru test de tensiune nu
Caracteristici de prindere Ergonomic
Tip produs Șurubelniţă
Acţionare Mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 663311 5
EAN / GTIN 4062406059743
Număr producător 663311 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner și tijă izolate complet până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
Fiecare şurubelniţă a fost testată individual în baia de apă pentru verificarea străpungerii la tensiunea aplicată.
Mâner de forţă din mai multe componente cu zonă de prindere optimizată pentru momentul de rotaţie şi confort. Tijă din oţel înalt aliat pentru scule . De la Ref. 5,5 = ⌀ exterior al izolaţiei este egal cu lăţimea tijei (avantajos la lucrările în spaţii înguste).
Tije cu tăişuri conice, în conformitate cu normele privind fantele şuruburilor. Izolat complet, rezistenţa la şoc a izolaţiei reprezintă o valoare mult mai mare decât tensiunea minimă de încercare indicată conform VDE. Fiecare şurubelniţă a fost verificată individual în baie de apă în ceea ce priveşte străpungerea la tensiune aplicată.

Aplicaţie:

Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V.
Se garantează cea mai bună durabilitate pentru şurubelniţele standard, cu condiţia ca şurubelniţa utilizată să fie exact compatibilă în toate cazurile cu fantele standardizate ale şuruburilor (consultaţi tabelele). Deteriorarea fantei şurubului este evitată dacă se alege şurubelniţa de mărime potrivită.

Conţinut:

câte 1 şurubelniţă Cod 663301: Ref. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5