Sada plochých elektrikářských šroubováků S plnou izolací dle VDE, Počet šroubováků: 5

Artiklové číslo: 663311 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
292 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet šroubováků Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah Sada / sortiment
Výstup ploché
Počet kusů nářadí 5
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Zkontrolováno do 1 000 V
Počet přepážek 5 ks
Označení výrobce Elektriker-Schraubendreher-Satz für Schlitz VDE-vollisoliert
Třída jakosti VDE
Barva Žlutá; červená
Vhodné pro zkoušku napětí ne
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Druh produktu Šroubovák
Set / sada ano
Pohon Rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 663311 5
EAN / GTIN 4062406059743
Číslo výrobce 663311 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rukojeť a čepel plně izolované až do 1000 V, podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.
Vícesložková silová rukojeť s oblastí uchopení optimalizovanou pro utahovací momenty a komfort. Čepel z vysoce legované nástrojové oceli. Od ⌀ vel. 5,5 = vnější izolace je shodný se šířkou břitu (vhodné pro práce na úzkých místech).
Čepele s kónickými břity, přizp. normovaným rozměrům drážek šroubů. Plně izolované, průrazová pevnost izolace je několikanásobkem předepsaného min. zkušebního napětí dle VDE. Každý z těchto šroubováků je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na napěťový průraz.

Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.
Nejdelší životnost šroubováků pro elektrikáře je zajištěna tehdy, pokud jsou používány přesně podle normovaných drážek v hlavách šroubů (viz tabulková část). Volbou správné velikosti šroubováku zabráníte poškození drážek v hlavě šroubu.

Obsah:

po 1 šroubováku č. 663301: vel. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5