Garnitura standardnih ravnih odvijača s Kraftform drškom 5

Artikl br.: 662210 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj odvijača 5
Profil progona Ravni odvijač
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 662210 5
EAN / GTIN 4013288101792
Broj proizvođača 05258290001

Opis

Izvedba:

Kovano tijelo, vrh standardiziran prema utorima na glavama vijaka.
Drška Kraftform od plastike otporne na udarac s integriranim mekanim zonama olakšava prijenos momenta te tako smanjuje opterećenje na ruke i šake.
Tijelo od visokolegiranog specijalnog čelika. Površina nikro-matirano kromirana, vrhovi crni odn. Lasertip narebreni šiljci, kemijski premaz od nikla.

Standard:

DIN 5265 oblik A

Sadržaj:

po 1 odvijač br. 662200: vel. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Napomena:

Najbolja izdržljivost se postiže kod standardog odvijača kada se odvijače koristi tako da se uvijek točno uklapaju u normirane proreze vijaka. (vidi tablice). Oštećenje proreza vijka izbjeći ćete odabirom ispravne veličine odvijača.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi