Banc de lucru combinat cu dulap

Cod articol: 6618210
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Banc de lucru

Identificare și clasificare

Cod articol 6618210
EAN / GTIN 4010886661826
Număr producător 6618210
L-Număr L60160 217
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Tablă de oțel, acoperită cu pulbere rezistentă la coroziune și anti-zgârieturi, albastru GEDORE
Bucată de lucru Corpus:
Dimensiuni: H 900 x L 2000 x P 875 mm
Placat de fag multiplex cu grosimea de 40 mm, suprafața protejată suplimentar cu lac de ulei de in
Spațiu mare de depozitare cu lamele
Siguranță prin protecția tocurilor pentru persoane
Armătar Corpus:
Dimensiuni: H 890 x L 1810 x P 170 mm
Panou cu încuietoare cu cilindru
Panoul din spate cu perforație pătrată de 10 x 38 mm pentru fixarea cârligelor și a uneltelor
Panou din tablă de oțel, acoperit cu pulbere rezistentă la coroziune și la zgârieturi, gri GEDORE
Tragătoarele Bancul de lucru:
Închidere centralizată separată cu încuietoare cu cilindru pentru sertare și lamele
5 sertare late (L 480 x P 550 mm) cu extensie parțială (505 mm), detașabile
Rafturi de ghidare cu rulmenți cu bile
Încărcabilă individual cu separatoare longitudinale și transversale (disponibile și individual)
Capacitate de susținere per sertar 40 kg
Capacitate totală de încărcare (banc de lucru) 2000 kg
Accesorii:
Assortiment de 85 de piese pentru cârlige nr. 1500 HS 23
9 separatoare longitudinale (LT) și 9 transversale (QT) din tablă de oțel galvanizat
Opțiuni:
Echipare optimă cu modulele de scule GEDORE (nr. 1500 ES/1500 CT)
Culoare și modele speciale la cerere
Livrare fără scule și accesorii

Caracteristică:

  • Dimensiune (L x l x h): 1.790 mm x 2.000 mm x 875 mm
  • Numărul de divizoare longitudinale: 3
  • Număr de divizoare transversale: 2
  • Număr de sertare: 5
  • Înălțimea de lucru: 900
  • Dimensiunea blatului de lucru [metric]: 2000 x 875 x 40 mm
  • Grosimea blatului de lucru [mm]: 40 mm
  • Design: Bancul de lucru combinat cu dulap
  • Culoare: GEDORE albastru, RAL 5017
  • Lățimea totală [mm]: 2.000 mm
  • Înălțime totală [mm]: 1.790 mm
  • Lungime totală [mm]: 875 mm
  • Material: Tablă de oțel
  • Suprafață: acoperit cu pulbere
  • Tip sertar:
    • 3x tip 1, h. = 79 mm
    • 1x tip 2, h. = 160 mm
    • 1x tip 3, h. = 180 mm
  • Capacitate de încărcare statică [kg]: 2000 kg
  • Capacitate de încărcare pe sertar [kg]: 40 kg
  • 1000 V izolat: nu
  • cu încuietoare: da
  • Număr de rafturi: da
  • Oprire individuală de extragere: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu