Pânza de ferăstrău metalic fără scântei 300 mm

Cod articol: 660A.10SR
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ferăstrău manual

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 660A.10SR
EAN / GTIN 3148518701297
Număr producător 660A.10SR
L-Număr L60130 6236

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: aliaj special de cupru beriliu anti scântei și antimagnetic
  • 10 dinți pe centimetru pentru cele mai comune aplicații

Caracteristică:

  • H [mm]: 12
  • L [mm]: 300
  • [g]: 30