Şurubelniţă pentru şuruburi cu fantă, cu mâner Kraftform, Lăţimea tijei b: 3,5mm

Cod articol: 660100 3,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
295 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea tijei b (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea tijei b 3,5 mm
Grosime vârf a 0,6 mm
Lungimea lamei 75 mm
Lungimea totală 156 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă lată
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 660100 3,5
EAN / GTIN 4013288102119
Număr producător 05105711002
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Şurubelniţă robustă, cu multe posibilităţi de utilizare cu tijă conică (tăiş) şi suport de cheie hexagonal.
Mânerul Kraftform din material plastic rezistent la şocuri cu zone moi integrate înlesneşte transmiterea momentului şi protejează, astfel, mâna şi braţul.
Tija din oţel special cu duritate şi tenacitate foarte mare; vârfuri acoperite cu un strat diamantat. Tijă profilată hexagonală de la Ref. 5,5 cu adaos hexagonal pentru suport cheie, suprafaţă cromată nicromatt.

Avantaj:

  • Rezistenţă la uzură extrem de mare şi forţe reduse de rezistenţă datorită stratului de acoperire cu diamant.
  • Lucrări rapide şi ergonomice datorită mânerului Kraftform.
  • Transmisie ridicată de forţă prin intermediul zonelor moi integrate.
  • Protecţie împotriva rulării.
  • Marcaj cu simbol de antrenare şi dimensiune pe capac.

Aplicaţie:

Pentru lucrări de reparare şi montaj, pentru slăbirea şuruburilor fixate, etc.