{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | SwissGrip | |
| Lăţimea tijei b | 8 mm | |
| Tipul vârfului | 5 | |
| Grosime vârf a | 1,2 mm | |
| Lungimea lamei | 160 mm | |
| Lungimea totală | 270 mm | |
| Vârful tijei | negru | |
| Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | |
| Model de coadă | rotund | |
| Calotă de lovire | nu | |
| Material | Aliaj special PB Swiss Tools | |
| Material mâner | Elastomer | |
| Suprafaţă | nichelat şi cromat | |
| Hexagon de antrenare | nu | |
| Lamă continuă | nu | |
| Tip produs | Şurubelniţe |
| Cod articol | 660040 8 | |
| EAN / GTIN | 7610733244492 | |
| Număr producător | PB 8100.5-160 RE |